pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1611053 S2 PASSERELLA FILO 200X105 ZE

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1611053 S2 PASSERELLA FILO 200X105 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887058920

Codice prodotto

SAT1611053

Cod. produttore

1611053

Produttore

SAT

Larghezza:

200 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Separatori integrati:

Nessuno

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.