pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1611037 S2 PASSER.FILO 600X75 ZE

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1611037 S2 PASSER.FILO 600X75 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887058890

Codice prodotto

SAT1611037

Cod. produttore

1611037

Produttore

SAT

Larghezza:

600 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 600 mm, altezza 75 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.