SATI ITALIA SPA - SAT1529003 S3 Giunto a snodo orizzontale ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare e angolare
Giunto snodato orizzontale - sì
Superficie - Zincato a caldo
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058654
Codice prodotto
SAT1529003
Cod. produttore
1529003
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare e angolare
Giunto snodato orizzontale:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
116 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
100...100 mm


