SATI ITALIA SPA - SAT1519004 GIUNTO SNODO VERT. H 100 - ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887057695
Codice prodotto
SAT1519004
Cod. produttore
1519004
Produttore
SAT
S5/S3 Giunto a snodo verticale metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 140 mm, altezza 70 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare variazioni di quota, curve in salita o discesa. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.