pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443609 S5 Coprigiunto per base 600 mm IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443609 S5 Coprigiunto per base 600 mm  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032887030193

Codice prodotto

SAT1443609

Cod. produttore

1443609

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

600...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

50...100 mm

Il coprigiunto per coperchio della linea S5 va installato in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi qunando ci si trova in condizione di connessione maschio-maschio. Questo componente permette una giunzione solida tra coperchi garantendo la protezione dei cavi all'interno del canale da corpi estranei.