SATI ITALIA SPA - SAT1443606 S5 Coprigiunto per base 300 mm IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio inox
Confezione
50 PZ
EAN
8032887030162
Codice prodotto
SAT1443606
Cod. produttore
1443606
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
65 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
50...100 mm
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C