pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1442854 S5 DER.T SAL.SGH/COP.200X80 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1442854 S5 DER.T SAL.SGH/COP.200X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887056681

Codice prodotto

SAT1442854

Cod. produttore

1442854

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano, montaggio a coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 596 x 396 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.