SATI ITALIA SPA - SAT1442752 S5 DERIV.T SALITA 150X100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887029333
Codice prodotto
SAT1442752
Cod. produttore
1442752
Produttore
SAT
S5 Derivazione in salita metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 248 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo semuniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.