SATI ITALIA SPA - SAT1442702 S5 DER.T SALITA A COP.100X80IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887056605
Codice prodotto
SAT1442702
Cod. produttore
1442702
Produttore
SAT
S5 Derivazione in salita metallica a T, montaggio a coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 193 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.