SATI ITALIA SPA - SAT1442456 S5 DERIV. T IN DISC. 300X80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8032887028985
Codice prodotto
SAT1442456
Cod. produttore
1442456
Produttore
SAT
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato:
no