pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1441136 S5 RIDUZ.SX 150 - 100 H 100 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1441136 S5 RIDUZ.SX 150 - 100 H 100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887027209

Codice prodotto

SAT1441136

Cod. produttore

1441136

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

S5 Raccordo metallico di riduzione a sinistra. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.