SATI ITALIA SPA - SAT1441037 S5 RIDUZ. C 400 - 300 H 100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887026851
Codice prodotto
SAT1441037
Cod. produttore
1441037
Produttore
SAT
S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 500 mm, base misura piccola 400 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.