SATI ITALIA SPA - SAT1440506 S5 DERIVAZ. LAT. DL 400X80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8032887026363
Codice prodotto
SAT1440506
Cod. produttore
1440506
Produttore
SAT
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 800 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.