SATI ITALIA SPA - SAT1243405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
150 PZ
EAN
8032887024116
Codice prodotto
SAT1243405
Cod. produttore
1243405
Produttore
SAT
S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 65 mm, altezza 95 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.