pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1240982 S5 RIDUZ. C 150 - 100 H 50 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1240982 S5 RIDUZ. C 150 - 100 H 50 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887021672

Codice prodotto

SAT1240982

Cod. produttore

1240982

Produttore

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10- Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.