SATI ITALIA SPA - SAT1143609 S5 Coprigiunto per base 600 mm VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
8032887019334
Codice prodotto
SAT1143609
Cod. produttore
1143609
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Colore:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
65 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:
50...100 mm


