pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143606 S5 Coprigiunto per base 300 mm VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143606 S5 Coprigiunto per base 300 mm  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887019303

Codice prodotto

SAT1143606

Cod. produttore

1143606

Produttore

SAT

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

50...100 mm

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Il coprigiunto per base della linea S5 va installato in corrispondenza delle giunzioni degli elementi rettilinei qunando ci si trova in condizione di connessione maschio-maschio. Questo componente permette una giunzione solida garantendo la protezione dei cavi all'interno del canale da corpi estranei.