SATI ITALIA SPA - SAT1143503 S5 GIUNTO SNODO VERT. H 80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8032887019143
Codice prodotto
SAT1143503
Cod. produttore
1143503
Produttore
SAT
S5 Giunto a snodo verticale metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 125 mm, altezza 50 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare variazioni di quota, curve in salita o discesa. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.