SATI ITALIA SPA - SAT1143455 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 100 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887019129
Codice prodotto
SAT1143455
Cod. produttore
1143455
Produttore
SAT
S5 Giunto snodo orizzontale metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 95 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.