pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 80 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887019112

Codice prodotto

SAT1143453

Cod. produttore

1143453

Produttore

SAT

S5 Giunto snodo orizzontale metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 75 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare derivazioni di percorso con qualunque angolazione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.