SATI ITALIA SPA - SAT1143401 S5 GIUNTO LINEARE H 50 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
150 PZ
EAN
8032887019075
Codice prodotto
SAT1143401
Cod. produttore
1143401
Produttore
SAT
S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 45 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.