pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1141060 S5 RIDUZ. DX 300-200 H 80 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1141060 S5 RIDUZ. DX 300-200 H 80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887016869

Codice prodotto

SAT1141060

Cod. produttore

1141060

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.