SATI ITALIA SPA - SAT1141012 S5 RIDUZ. C 500 -400 H 80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887016753
Codice prodotto
SAT1141012
Cod. produttore
1141012
Produttore
SAT
S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.