SATI ITALIA SPA - SAT1140962 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H50 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887055172
Codice prodotto
SAT1140962
Cod. produttore
1140962
Produttore
SAT
S5 elemento di riduzione metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 150 mm, altezza 50 mm. Asole da 7x10 mm peril fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.