pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140402 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X100 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140402 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887016128

Codice prodotto

SAT1140402

Cod. produttore

1140402

Produttore

SAT

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

S5 Derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 150 mm, altezza 100 mm, ingrombro 450 x 300mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchioe con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.