pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041123 S5 RIDUZ. SX 200-150 H 50 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1041123 S5 RIDUZ. SX 200-150 H 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887012120

Codice prodotto

SAT1041123

Cod. produttore

1041123

Produttore

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.