SATI ITALIA SPA - SAT1041109 S5 RIDUZ. SX 300-150 H 80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887054755
Codice prodotto
SAT1041109
Cod. produttore
1041109
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raccordo di riduzione sinistra in acciaio zincato Sendzimir. Si collega inserendola a incastro nelle estremità "femmina" o con i giunti lineari (GTO) per le estremità "maschio", degli elementi rettilinei. In centro ad ogni estermità della base un'area anulare a rilievo e appositamente forata garantisce la connessione elettrica.