pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041108 S5 RIDUZ. SX 300-100 H 80 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1041108 S5 RIDUZ. SX 300-100 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887054748

Codice prodotto

SAT1041108

Cod. produttore

1041108

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raccordo di riduzione sinistra in acciaio zincato Sendzimir. Si collega inserendola a incastro nelle estremità "femmina" o con i giunti lineari (GTO) per le estremità "maschio", degli elementi rettilinei. In centro ad ogni estermità della base un'area anulare a rilievo e appositamente forata garantisce la connessione elettrica.