SATI ITALIA SPA - SAT1041075 S5 RIDUZ. DX 200-150 H 50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8032887011932
Codice prodotto
SAT1041075
Cod. produttore
1041075
Produttore
SAT
S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.