SATI ITALIA SPA - SAT1041053 S5 RIDUZ. DX 150-100 H 80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887011864
Codice prodotto
SAT1041053
Cod. produttore
1041053
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.