pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041040 S5 RIDUZ. C 600-500 H 100 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1041040 S5 RIDUZ. C 600-500 H 100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887011840

Codice prodotto

SAT1041040

Cod. produttore

1041040

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

500 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.