SATI ITALIA SPA - SAT1040974 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8032887054533
Codice prodotto
SAT1040974
Cod. produttore
1040974
Produttore
SAT
S5 elemento di riduzione metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.