pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040301 S5 DERIVAZ. PIANA T 50X50 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1040301 S5 DERIVAZ. PIANA T 50X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887010928

Codice prodotto

SAT1040301

Cod. produttore

1040301

Produttore

SAT

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 50 mm, altezza 50 mm, ingrombro 350 x 200 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio ascatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.