S & P ITALIA SPA - SPI5211802300 MBE-160/21B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893071651
Codice prodotto
SPI5211802300
Cod. produttore
5211802300
Produttore
SPI
Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo della batteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.