S & P ITALIA SPA - SPI5153193300 NASHIRA 150 R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Recupero di calore tramite - Flusso incrociato
Materiale (del corpo) - Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - Polipropilene espanso (PPE)
Materiale dello scambiatore di calore - Plastica
Montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8445325142486
Codice prodotto
SPI5153193300
Cod. produttore
5153193300
Produttore
SPI
Recupero di calore tramite:
Flusso incrociato
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Polipropilene espanso (PPE)
Materiale dello scambiatore di calore:
Plastica
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a pavimento:
no
Left/right orientation reversible:
sì
Volume d'aria a 50 Pa max.:
150 m³/h
Volume d'aria a 100 Pa max.:
150.55 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
150 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
150 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
150 m³/h
Volume d'aria a 300 Pa max.:
149.67 m³/h
Con protezione termica:
sì
Consumo di energia con volume d'aria massimo a 100 Pa:
47 kW
Efficienza termica al 70 % del volume d'aria a 50 Pa:
92 %
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Grado di protezione (IP):
IP21
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Numero di fasi:
1
Collegamento elettrico:
Cavo
Classe di efficienza energetica (1253/2014/UE):
A
Con display digitale:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Con unità di controllo cablata:
sì
Adatto per unità di controllo cablata:
sì
Adatto per telecomando senza fili:
sì
Con controller di zona:
no
Adatto per controller di zona:
sì
Con elemento radiante:
no
Con sensore per composti organici volatili (VOC):
no
Adatto per un sensore VOC aggiuntivo:
sì
Con sensore di umidità interna (RH):
sì
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
sì
Materiale del guscio di protezione:
no
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
sì
Adatto per collegamento a riscaldamento centralizzato:
no
Con bypass:
sì
Con controllo della pressione costante:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
sì
Tipo di protezione antigelo:
Altri
Diametro nominale canale:
125...125 mm
Collegamenti lato aria esterna:
Estremità inserto
Collegamenti lato residenziale:
Estremità inserto
Collegamento casa - sotto:
no
Collegamento casa - lato sinistro:
sì
Collegamento casa - lato destro:
sì
Collegamento casa - sopra:
no
Collegamento tetto - lati:
sì
Collegamento tetto - parte superiore:
no
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO Coarse
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
65 %
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO Coarse
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
65 %
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
210 mm
Peso:
22.05 kg