S & P ITALIA SPA - SPI5153139200 SABIK 350 R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Montaggio a pavimento - no
Left/right orientation reversible - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893590251
Codice prodotto
SPI5153139200
Cod. produttore
5153139200
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a pavimento:
no
Left/right orientation reversible:
sì
Volume d'aria a 50 Pa max.:
396.49 m³/h
Volume d'aria a 100 Pa max.:
372.49 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
345.9 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
319.9 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
292.11 m³/h
Volume d'aria a 300 Pa max.:
265.11 m³/h
Con protezione termica:
sì
Tensione:
230 V
Diametro nominale canale:
150...150 mm
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina Schuko
Altezza:
1046 mm
Con display digitale:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Con unità di controllo cablata:
sì
Adatto per unità di controllo cablata:
sì
Adatto per telecomando senza fili:
sì
Con controller di zona:
no
Adatto per controller di zona:
sì
Con sensore di umidità interna (RH):
sì
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
sì
Con elemento radiante:
no
Materiale del guscio di protezione:
no
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
sì
Adatto per collegamento a riscaldamento centralizzato:
no
Con bypass:
sì
Con controllo della pressione costante:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Tipo di protezione antigelo:
Altri
Larghezza:
700 mm
Collegamenti lato aria esterna:
Estremità inserto
Profondità:
603 mm
Collegamenti lato residenziale:
Estremità inserto
Peso:
45 kg
Collegamento casa - sotto:
sì
Collegamento casa - lato sinistro:
no
Collegamento casa - lato destro:
no
Collegamento casa - sopra:
sì
Collegamento tetto - lati:
no
Collegamento tetto - parte superiore:
sì
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO Coarse
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
65 %
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO Coarse
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
65 %