S & P ITALIA SPA - SPI5144003800 RESPIRO 150 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8445325138557
Codice prodotto
SPI5144003800
Cod. produttore
5144003800
Produttore
SPI
Unità di ventilazione puntuale con recupero di calore per singoli ambienti, per applicazioni domestiche o commerciali. Efficienza massima 93% e diametro 160 mm. Sistema di ventilazione con motore alternativo e recupero di calore ceramico. Progettato per il funzionamento continuo, garantendo così la qualità dell'aria interna. Filtri ad entrambe le estremità dello scambiatore. Portata fino a 60 m3/h, proporzionale in base all'igrostato. 3 velocità tramite controllo manuale. Possibilità di sincronizzare diversi dispositivi (fino a 16). Potenza 8,9W e alimentazione 1-220-240V-50Hz. Motore brushless con controllo elettronico a basso consumo. Marca S&P, modello RESPIRO 150 N.


