pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5132831800 IBE-200/9T

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5132831800 IBE-200/9T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Potenza - 0...0 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Altri

  • Volume minimo d'aria - 450 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893068620

Codice prodotto

SPI5132831800

Cod. produttore

5132831800

Produttore

SPI

Modello:

Rettangolare

Potenza:

0...0 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Altri

Volume minimo d'aria:

450 m³/h

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Larghezza:

540 mm

Segnalazione anomalia:

no

Lunghezza:

540 mm

Altezza:

238 mm

Batterie elettriche di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. Potenza (kW): 9