S & P ITALIA SPA - SPI5130272900 PAVZ-80 SH 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Attacco - fissaggio - Foro
Portata massima ammessa - 784 N
Temperatura ambiente massima - 70 °C
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
1 PZ
EAN
8413893379313
Codice prodotto
SPI5130272900
Cod. produttore
5130272900
Produttore
SPI
Materiale:
Altri
Attacco - fissaggio:
Foro
Portata massima ammessa:
784 N
Temperatura ambiente massima:
70 °C
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Dimensioni raccordo filettato (M..) - Dispositivo di collegamento:
8
Incernierato:
no
Temperatura ambiente minima:
-40 °C


