RUTENBECK - RUTN100 100 51 Rahmen 1fach fA1/4r 50 x 50 mm Zentralst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4043921034903
Codice prodotto
RUTN100 100 51
Cod. produttore
N100 100 51
Produttore
RUT
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Larghezza:
80 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
9010
Profondità:
5 mm