pagina iniziale

Runpotec - RUN30009 Tasche fA1/4r RunpoSticks

copiacopia
Runpotec - RUN30009 Tasche fA1/4r RunpoSticks

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 25 mm

  • Con tracolla -

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473193

Codice prodotto

RUN30009

Cod. produttore

30009

Produttore

RUN

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Plastica

Altezza:

25 mm

Con tracolla:

Larghezza:

120 mm

Profondità:

1010 mm

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no