Runpotec - RUN21002 RC3 Kamerakopf biegsam A 8 mm - 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004989637
Codice prodotto
RUN21002
Cod. produttore
21002
Produttore
RUN
Die Endoskopkamera mit einer Triple Linse (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) und einem 8mm Durchmesser ist die ideale Wahl fur prazise und vielseitige Inspektionsarbeiten. Dank des semiflexiblen 1m Kabels mit integriertem 30mm Federrohr konnen auch schwer zugangliche Bereiche problemlos inspiziert werden. Mit den beiden Seitenkameras bietet dieses Kameramodul maximale Flexibilitat. Durch die vielseitige Tiefenscharfe der Front- und Seitenkameras sind selbst kleinste Details gut sichtbar. Bildauflosung: Wahlbar zwischen 1920 x 1080 und 1280 x 720 Pixel fur unterschiedliche Anwendungen. Wasserfest: Ideal fur den Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Kamera ist -wasserfest nach IP67. LED-Beleuchtung: 8 leistungsstarke LEDs (dimmbar) mit einer Farbtemperatur von 5500-6500K sorgen fur optimale Sicht in dunklen Umgebungen Bildwinkel: Gro?zugige 80 Grad fur breitere Inspektionswinkel Bildrate: Flussige Videos mit 15-30 FPS fur eine detaillierte Echtzeitdarstellung Tiefenscharfe: Frontkamera: 30-80 mm | 2 x Seitenkameras: 20-50 mm ? fur gestochen scharfe Bilder aus verschiedenen Entfernungen Lieferumfang: 1 x Endoskopkamera 8 mm mit Triple Linse, Lange 1 Meter, 1 x Haken, 1 x Magnet, 1 x Objektivschutzkappe


