Runpotec - RUN10217 CB 260 Cable Box - 6er Set (6 Boxen)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004989392
Codice prodotto
RUN10217
Cod. produttore
10217
Produttore
RUN
Die CB 260 Cable Box ist ein innovativer Einzeladerabroller (Kabelabroller), der speziell fur die effiziente Verwaltung von Kabeln und Einzeladern entwickelt wurde. Ein perfektes Kabelabrollsystem, das sich ideal fur alle Einzeladerverlegearbeiten, die Schaltschrankmontage eignet. Neben Einzeladern ist die CB 260 auch fur Steuerungs-, Boxen- und Telefonkabel sowie viele weitere Kabeltypen geeignet. Es bietet eine professionelle und ordentliche Losung zum Verstauen, Wechseln und Abrollen von Einzeladern, Drahte bzw. Kabel mit einem Bunddurchmesser von max. 26 cm.Dank ihrer modularen Bauweise lassen sich die Boxen problemlos miteinander verbinden, stapeln und anordnen, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen ermoglicht wird.Der schnelle Rollenwechsel und die benutzerfreundliche Handhabung machen die CB 260 Cable Box zu einem unverzichtbaren Werkzeug fur alle, die Wert auf eine effiziente und gut organisierte Kabelverwaltung legen.Funktionen der CB260 Cable Box:Stapel- und fixierbar: Die Boxen konnen gestapelt und aneinander fixiert werden. Mit den Entriegelungstastern konnen sie sowohl vertikal als auch horizontal leicht getrennt und wieder verbunden werden. Schnelles und einfaches Wechseln: Die Rollen lassen sich uber den Druckknopf muhelos wechseln. Mit einem Drehverschluss lasst sich die Rolle schnell offnen und schlie?en, was den Wechsel des Kabelbundes erheblich vereinfacht.Ergonomischer Tragegriff: Fur einen komfortablen und sicheren Transport, auch bei voller Beladung ?max. 5kg pro Box.Auslauffuhrung: Eine spezielle Auslauffuhrung sorgt dafur, dass die Kabel gleichma?ig und ohne Verheddern abgerollt werden konnenRutschfester Stand: Die Box ist mit gummierten Fu?en ausgestattet, die fur einen sicheren Halt auf verschiedenen Oberflachen sorgen.Zusatzliche ErweiterungenTransport-Trolley: Die Boxen konnen mit Radern verbunden werden, wodurch ein Transport-Trolley entsteht. Hier sind unterschiedliche Bauvarianten moglich.Wandhalterung CB260: Die Wandhalterungsschienen ermoglichen ein bodenfreies Stapeln. Es kann auch ein gro?flachiges Kabelverwaltungsregal entstehen bzw. fixiert werdenDiese Vorteile machen die CB 260 Cable Box zu einem effizienten und vielseitigen System fur die professionelle Montage bzw. Kabelverwaltung.Lieferumfang: 6 x CB 260 Cable Box, 6 x Rolle, 6 x Kabelfuhrungs-Clip


