Runpotec - RUN10187 X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) Profi-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003810000
Codice prodotto
RUN10187
Cod. produttore
10187
Produttore
RUN
Das kompakte X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) ist ein universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller fur alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermoglicht storungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu fur jede Trommelart. Besonders gut geeignet fur beschadigte Kabeltrommeln. Der hohenverstellbare Deckel ist bis zu einer Fullhohe von 390 mm verstellbar, dadurch perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 T zu sichern. Er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Die 6 ausklappbaren Auflageverbreiterungen konnen durch die Teleskopauszuge bis zu ? 800 mm ausgezogen werden. Die im Deckel verstauten RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, ? 7,5 mm) konnen an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewahrleisten 12 gummierte Standfu?e. Optimal zum Schutz von Oberflachen fur bereits fertige Bodenbelage. Anwendungsfilm: Einen kurzen, informativen Anwendungsfilm konnen Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) inkl. X BOARD Dorn und 2 x RUNPOSTICKS rot ? 7,5 mm - Lange: 2 x 410 mm


