Runpotec - RUN10164 RUNPOLIFTER 4500 - L1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asse rullo
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 1600 mm
Max larghezza della bobina - 1100 mm
Carico ammissibile - 4500 kg
Confezione
1 PZ
EAN
9120045476460
Codice prodotto
RUN10164
Cod. produttore
10164
Produttore
RUN
Modello:
Asse rullo
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
1600 mm
Max larghezza della bobina:
1100 mm
Carico ammissibile:
4500 kg


