Runpotec - RUN10163 RUNPOLIFTER 4500 - L1350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 1600 mm
Max larghezza della bobina - 900 mm
Carico ammissibile - 4500 kg
Confezione
1 PZ
EAN
9120045476453
Codice prodotto
RUN10163
Cod. produttore
10163
Produttore
RUN
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
1600 mm
Max larghezza della bobina:
900 mm
Carico ammissibile:
4500 kg