Runpotec - RUN10137 Profi Kabelabroller 300mm Durchmesser XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asse rullo
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 300 mm
Carico ammissibile - 300 kg
Confezione
1 PZ
EAN
9120045475623
Codice prodotto
RUN10137
Cod. produttore
10137
Produttore
RUN
Modello:
Asse rullo
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
300 mm
Carico ammissibile:
300 kg


