Runpotec - RUN10136 Profi Kabelabroller 500mm Durchmesser XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 500 mm
Carico ammissibile - 800 kg
Confezione
1 PZ
EAN
9120045475616
Codice prodotto
RUN10136
Cod. produttore
10136
Produttore
RUN
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
500 mm
Carico ammissibile:
800 kg