Runpotec - RUN10135 Kabeltrommelabroller mit Tragwalzen 670m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Telaio rullatura
Metodo di montaggio - Installazione libera
Max diametro della bobina - 1000 mm
Max larghezza della bobina - 670 mm
Carico ammissibile - 215 kg
Confezione
1 PZ
EAN
9120045475654
Codice prodotto
RUN10135
Cod. produttore
10135
Produttore
RUN
Modello:
Telaio rullatura
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Max diametro della bobina:
1000 mm
Max larghezza della bobina:
670 mm
Carico ammissibile:
215 kg


