pagina iniziale

ROSSINI - RSSTWI005NOTS LAMPADA DA TERRA 2XE27 42W N/OTT S

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Max prestazioni del sistema - 84 W

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1470 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421569632

Codice prodotto

RSSTWI005NOTS

Cod. produttore

TWI005NOTS

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Max prestazioni del sistema:

84 W

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1470 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

42...42 W

Non dimmerabile:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

270 mm

Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitur a con struttura verniciata nera e portalampada inottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una l ampadina a vista a LED a scelta.